| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208038490 Herst.-Nr.: 110067 EAN/GTIN: 4019208038490 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Drehfutter Nach außen abgestufte Backen (Bohrbacken) - Gehärtet - Größe 160 mm - Backenhöhe 47,5 mm - Backenlänge 61 mm - Backenbreite 18 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 160 mm | Backenhöhe: | 47,5 mm | Backenlänge: | 61 mm | Backenbreite: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Aufsatzbacken, Backenfutter, Backensatz, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Vier-Backen-SatzDIN, Vier-Backensatz, Vierbackensatz, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 140,61* | € 168,70* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 151,62* | € 182,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 146,00* | € 182,48* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 152,25* | € 183,37* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 200,41* | € 235,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|