| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019208038735 Herst.-Nr.: 110156 EAN/GTIN: 4019208038735 |
| |
|
| | |
| Ersatzbacke für Drehfutter, 3-teilig Nach außen abgestufte Backen (Bohrbacken) - Gehärtet - Größe 100 mm - Backenhöhe 33,5 mm - Backenlänge 48 mm - Backenbreite 14 mm Weitere Informationen: | | Größe: | 100 mm | Backenhöhe: | 33,5 mm | Backenlänge: | 48 mm | Backenbreite: | 14 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dreibacken-Drehfutter, Dreibacken-Spannfutter, Handspannfutter, Vierbacken-Drehfutter, drehfutter röhm, drehfutter, Aufsatzbacken, Backenfutter, Backensatz, Drehbackenfutter, Drehfutterbacken, Drehfutterersatzbacken, Drei-Backen-Stz., Drei-Backensatz, Drei-BackensatzDIN, Dreibackensatz, Ersatzbacke, Ersatzbacken, Grundbacken, Präzisionsspannwerkzeug, QR4025560, Spannbacken, Umkehraufsatzbacken, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 95,95* | € 114,64* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 103,44* | € 123,03* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 99,95* | € 123,27* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 104,73* | € 124,43* | | | | Lager 284 | | | | | | pro Stück | € 4,80* | ab € 135,68* | € 160,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|