| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019398261012 Herst.-Nr.: DVE4019398261012 EAN/GTIN: 4019398261012 |
| |
|
| | |
| Abflusssieb, Kunststoff, 70 mm Ø, lose Verpackung Kunststoff, 70 mm Ø. Lose Verpackung.- Farbe weiß Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: abflußsieb hansi, abflusssieb, Abflusskugelkette, Abflusskugelketten, Abflußkugelkette, Abflußkugelketten, Abflußsieb, Kette, Ketten, Kugelkette, Kugelketten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,25* | € 20,16* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 13,74* | € 20,16* | | | | | 8 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 14,75* | € 20,84* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,75* | € 22,21* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 16,11* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,3222* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|