Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4019787479769 Herst.-Nr.: DVE4019787479769 EAN/GTIN: 4019787479769 |
| |
|
| | |
| HECO-UFIX® MDF-Schraube, Senkkopf mit Frästaschen, Teilgewinde, HECO-Drive - Stahl, blau verzinkt - Kleiner Senkkopf mit Unterkopf-Frästaschen und HECO-Drive-Antrieb (abgestimmtes System mit nur einer Bitgröße) mit Stick-fit-Effekt - Teilgewinde - Bohrspitze, Fräsrippen an der Spitze und verzahntes Gewinde verhindern Spalten und Ausbeulen beim Schrauben in MDF-/HDF-Platten - Beschlag- und Holz-Holz-Montagen möglich - Hervorragende Fräseigenschaften im Holz und Passgenauigkeit in 90° Senkungen - Keine Oberflächenbeschädigung von Metallbeschlägen- Abmessung 4,0 x 40 mm - Gewindelänge 28 mm - Kopf-Ø 7 mm - Antrieb HD-20 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 4,0 x 40 mm | Gewindelänge: | 28 mm | Kopf-Ø: | 7 mm | Antrieb: | HD-20 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: spanplattenschrauben torx 4x40, torx spanplattenschrauben, torx spanplattenschrauben senkkopf, Frästaschen, HECO, HECO-Drive, HECO-UFIX, MDF-Schraube, mit, Senkkopf, Teilgewinde, UFIX, UFIX® |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,79* | ab € 0,0301* | € 0,0425* | | | | | 8 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,0329* | € 0,0465* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0338* | € 0,0488* | | | | Lager 284 | | | | 200 | | € 9,80* | ab € 0,0371* | € 0,0524* | | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 7,90* | ab € 0,0419* | € 0,0593* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|