Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L
Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L
Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L
Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L
Lenkrolle mit Feststeller ER Rad 200 mm 300 KG Tragf. 137L
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885015077
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885015077
EAN/GTIN:
     4021885015077
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle mit Totalfeststeller - Gabel aus Edelstahl - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. - Lauffläche: Kunststoff weiß - Radkörper: Kunststoff, Gleitlager- h 105 x 80 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 240 mm - g 129 x 106 mm - k 11 mm - f 300 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 80 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
240 mm
g:
129 x 106 mm
k:
11 mm
f:
300 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, Bockrollen, Lenkrollen, Polyamid-Räder, Rollen, Räder, und
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
25
€ 7,90*
ab € 35,86*
€ 44,46*
2 Tage
8
€ 6,90*
ab € 46,10*
€ 56,73*
1 Tag
8
€ 7,90*
ab € 48,19*
€ 59,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,04*
€ 60,16*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 59,49*
€ 72,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,69*
€ 79,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,03*
€ 76,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,49*
€ 70,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
A90.202
ab € 6,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.