Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenkrolle mit fest.Gummir.grau, Gleitlager 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenkrolle mit fest.Gummir.grau, Gleitlager 80 mm
Lenkrolle mit fest.Gummir.grau, Gleitlager 80 mm
Lenkrolle mit fest.Gummir.grau, Gleitlager 80 mm
Lenkrolle mit fest.Gummir.grau, Gleitlager 80 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885040062
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885040062
EAN/GTIN:
     4021885040062
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Rad-/Totalfeststeller - Gehäuse aus Stahlblech, mit zweireihigem Kugellager im Gabelkopf, - Radachse vernietet, ohne Fadenschutz, - Radkörper: Polypropylen-Gleitlager - Lauffläche: Thermoplastischer Gummi, grau- h 33 x 33 mm - a 80 mm - c 21 mm - i 22 mm - e 99 mm - g 47 x 47 mm - f 50 kg
Weitere Informationen:
h:
33 x 33 mm
a:
80 mm
c:
21 mm
i:
22 mm
e:
99 mm
g:
47 x 47 mm
f:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, apparaterolle, mit, Rad-/Totalfeststeller, Rollen, schwarz, Totalfeststeller
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
67
20
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 6,88*
1
€ 5,90*
ab € 4,42*
€ 6,92*
1 Tag
67
1
€ 8,50*
ab € 4,85*
€ 6,98*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 5,12*
€ 7,35*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,30*
€ 8,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.