Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffglocke G85.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoffglocke G85.052
Kunststoffglocke G85.052
Kunststoffglocke G85.052
Kunststoffglocke G85.052
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885043636
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885043636
EAN/GTIN:
     4021885043636
Suchbegriffe:
Kunststoffglocke
Rollen
Kunststoffglocke- Ausführung für weiche Böden - Ø 52 mm - e 8 mm - f 50 kg
Weitere Informationen:
Ausführung:
für weiche Böden
Ø:
52 mm
e:
8 mm
f:
50 kg
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 1,28*
€ 2,44*
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 1,63*
€ 2,48*
1 Tag
11
1
€ 8,50*
ab € 1,63*
€ 2,50*
13 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,75*
€ 2,59*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,90*
€ 2,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.