Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 50 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 50 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 50 mm
Kastenrolle, Kunststoff-Rad Gleitlager 50 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885066741
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885066741
EAN/GTIN:
     4021885066741
Suchbegriffe:
Kastenbockrolle
Kastenrolle
Möbel-Bockrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Kastenrolle Stahlblechgehäuse verzinkt, Gummirad, Gleitlager, geeignet für harte Böden.- h 54 mm - a 50 mm - c 18 mm - e 51 mm - g 68 x 25 mm - k 6,2 mm - f 50 kg
Weitere Informationen:
h:
54 mm
a:
50 mm
c:
18 mm
e:
51 mm
g:
68 x 25 mm
k:
6,2 mm
f:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Möbelrolle, Möbelrollen, Schrankrolle, kastenrollen 50 mm, möbelrolle, bs rollen kastenrolle, Bockrolle, Lenkrolle, Schwenkrolle
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
218
1
€ 5,99*
ab € 1,15*
€ 1,72*
1 Tag
182
1
€ 6,90*
ab € 1,16*
€ 1,73*
1 Tag
204
1
€ 5,59*
ab € 1,21*
€ 1,80*
2 Tage
182
1
€ 7,90*
ab € 1,22*
€ 1,82*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,60*
€ 2,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
E50.016
ab € 0,29*
Ähnlich
BS Rollen
E51.025
ab € 0,36*
Ähnlich
BS Rollen
E50.025
ab € 0,25*
Ähnlich
BS Rollen
E51.030
ab € 0,44*
Ähnlich
BS Rollen
E50.030
ab € 0,28*
Ähnlich
BS Rollen
E50.045
ab € 0,75*
Ähnlich
BS Rollen
E50.050
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.