Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bockr Poly auf Gußf 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bockr Poly auf Gußf 125 mm
Bockr Poly auf Gußf 125 mm
Bockr Poly auf Gußf 125 mm
Bockr Poly auf Gußf 125 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885080778
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885080778
EAN/GTIN:
     4021885080778
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
Bockrolle - Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt mit Kugellager im Gabelkopf. - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± Shore A - Radkörper: Gusseisen, Kugellager- h 105 x 75/80 mm - a 125 mm - c 50 mm - e 170 mm - g 138 x 110 mm - k 11 mm - f 550 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75/80 mm
a:
125 mm
c:
50 mm
e:
170 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
550 kg
Weitere Suchbegriffe: schwerlastrolle, Bockr, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Rollen, Räder, Schwerlastrollen, und
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 44,36*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,41*
€ 44,37*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 36,39*
€ 45,15*
1 Tag
6
1
Frei Haus
ab € 34,85*
€ 47,83*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 44,55*
€ 54,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,22*
€ 62,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,39*
€ 59,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.128
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.