Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerl Lenkr Poly Gussfelge 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerl Lenkr Poly Gussfelge 200 mm
Schwerl Lenkr Poly Gussfelge 200 mm
Schwerl Lenkr Poly Gussfelge 200 mm
Schwerl Lenkr Poly Gussfelge 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885081058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885081058
EAN/GTIN:
     4021885081058
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Feststeller
Lenkrolle - Gehäuse Stahlschweißkonstruktion, verzinkt mit Kugellager im Gabelkopf. - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± Shore A - Radkörper: Gusseisen, Kugellager- h 105 x 75/80 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 245 mm - g 138 x 110 mm - k 11 mm - f 1000 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75/80 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
245 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
1000 kg
Weitere Suchbegriffe: Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen 1000kg, schwerlastrolle, schwerlastrollen lenkrollen, Bockrollen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Rollen, Räder, Schwerl, Schwerlastrollen, und
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 65,20*
€ 77,79*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 78,28*
1 Tag
9
€ 4,95*
ab € 65,88*
€ 79,21*
7 Tage
9
€ 4,30*
ab € 68,93*
€ 84,64*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 79,83*
€ 95,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,03*
€ 111,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,83*
€ 95,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BS Rollen
C10.201
ab € 28,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.