Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrolle 125 mm mit Feststellschraube LS420.B60.125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Lenkrolle 125 mm mit Feststellschraube LS420.B60.125
Schwerlast-Lenkrolle 125 mm mit Feststellschraube LS420.B60.125
Schwerlast-Lenkrolle 125 mm mit Feststellschraube LS420.B60.125
Schwerlast-Lenkrolle 125 mm mit Feststellschraube LS420.B60.125
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885083267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4021885083267
EAN/GTIN:
     4021885083267
Suchbegriffe:
Doppellenkrolle
Feststellschraube
Lenkrolle
Schwenkrolle
Lenkrolle mit Totalfeststeller - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert - Zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. - Rad: Elastic-Reifen schwarz - Radkörper: Kunststoff - Lager: Rollenlager- h 80 x 55/60 mm - a 125 mm - c 45 mm - e 155 mm - g 115 x 85 mm - k 9 mm - f 150 kg
Weitere Informationen:
h:
80 x 55/60 mm
a:
125 mm
c:
45 mm
e:
155 mm
g:
115 x 85 mm
k:
9 mm
f:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: Lenkrolle mit Feststeller, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad Lenkrolle, Schwerlastrolle, Transportgeräte-Rolle, Transportgeräterolle, schwerlastrollen lenkrollen, schwerlastrolle, lenkrollen 125 mm, B60, L100, mit, Rollen, Schwerl-Lenkrolle, Schwerlast-Lenkrolle, Serie, Totalfeststeller
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 15,13*
€ 19,53*
2 Tage
24
1
€ 5,45*
ab € 15,20*
€ 19,62*
1
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 20,14*
2 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 16,04*
€ 20,59*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 28,73*
€ 36,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.100
ab € 10,03*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.160
ab € 21,73*
Ähnlich
BS Rollen
L420.B60.200
ab € 24,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.