Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Lenkrollen LG.K 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlast-Lenkrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Lenkrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Lenkrollen LG.K 200 mm
Schwerlast-Lenkrollen LG.K 200 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4021885099107
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     DVE4021885099107
EAN/GTIN:
     4021885099107
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
Schwerlastlenkrolle
Schwerlastrad Lenkrolle
Schwerlast-Lenkrolle - Gabel aus Stahlblech, verzinkt-chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf, schwere Ausführung. - Lauffläche: Guss-Polyurethan 95 ± 3 Shore A - Radkörper: Gusseisen, Kugellager- h 105 x 75 mm - a 200 mm - c 50 mm - e 255 mm - g 138 x 110 mm - k 11 mm - f 600 kg
Weitere Informationen:
h:
105 x 75 mm
a:
200 mm
c:
50 mm
e:
255 mm
g:
138 x 110 mm
k:
11 mm
f:
600 kg
Weitere Suchbegriffe: bs rollen 200 mm lenkrolle, schwerlastlenkrolle 200mm, schwerlastlenkrolle pu, Lenkrollen, Polyurethanräder, Rollen, Räder, Schwerlast-Lenkrollen, Schwerlastrolle, und
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,07*
€ 79,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,30*
€ 62,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.