Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"
Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"
Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"
Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"
Gewindebohrer Satz G 1/8"-1"
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4022835486084
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     48608
EAN/GTIN:
     4022835486084
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer HexTap-Sätze - Metrisch/zöllig - HSS - Doppelseitig - Durchgangsloch und Sackloch - Handeinsatz Vorteil: Führungszapfen für fluchtgenauen Ansatz Vorteil: Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug Vorteil: Anwendung an schwer zugänglichen Stellen Vorteil: Zur Erstellung neuer Gewinde Vorteil: Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde Lieferung: Im Holzkasten. Hinweis: Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, für Rohrgewinde DIN-ISO 228. Inhalt: je 1 Stück HexTap G1/8", G1/4", G3/8", G1/2", G3/4", G1".- Stahl <850 N empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - Gewinde G1/8"-1"
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Gewinde:
G1/8"-1"
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindeschneidzeug-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, völkel gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, g-gewindebohrer 1/8, Bohrersatz, Gewindebohrer, Gewindebohrer-Satz, Gewindebohrersatz, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewindeschneidwerkzeuge, HexTap, HexTap-Satz, Satz, Völkel
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 104,54*
€ 123,70*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 104,61*
€ 123,71*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 102,53*
€ 124,76*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 106,35*
€ 125,74*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 155,60*
€ 182,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,55*
€ 217,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,15*
€ 216,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,73*
€ 194,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,60*
€ 185,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000867059
ab € 4,20*
Ähnlich
PROMAT
4000867061
ab € 5,51*
Ähnlich
PROMAT
4000867060
ab € 5,53*
Ähnlich
PROMAT
4000867062
ab € 8,85*
Ähnlich
PROMAT
4000867063
ab € 10,73*
Ähnlich
PROMAT
4000867056
ab € 2,62*
Ähnlich
PROMAT
4000867057
ab € 4,13*
Ähnlich
PROMAT
4000867058
ab € 3,61*
Ähnlich
Völkel
48601
ab € 86,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.