Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer Sortiment M3-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebohrer Sortiment M3-M20
Gewindebohrer Sortiment M3-M20
Gewindebohrer Sortiment M3-M20
Gewindebohrer Sortiment M3-M20
Gewindebohrer Sortiment M3-M20
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4022835486411
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     48641
EAN/GTIN:
     4022835486411
Suchbegriffe:
G-Gewindebohrer
Rohr-Gewindebohrer
Rohrgewindebohrer
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer HexTap-Sätze - Metrisch/zöllig - HSS - Doppelseitig - Durchgangsloch und Sackloch - Handeinsatz Vorteil: Führungszapfen für fluchtgenauen Ansatz Vorteil: Vor- und Fertigschneider in einem Werkzeug Vorteil: Anwendung an schwer zugänglichen Stellen Vorteil: Zur Erstellung neuer Gewinde Vorteil: Zum Nachschneiden und Reparieren beschädigter Gewinde Lieferung: Im Holzkasten. Hinweis: Für metrisches ISO-Gewinde DIN 13, für Rohrgewinde DIN-ISO 228. Inhalt: je 1 Stück HexTap M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20, je 1 Stück 6-kant-Mutter M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M18, M20.- Stahl <850 N empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - Gewinde M3-M20
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Gewinde:
M3-M20
Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Gewindeschneidzeug-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, Ersatzschneidbacken, Gewindeschneidbacke, Schneidbacken, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, gewindebohrer satz, Gewindebohrer, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewindeschneidwerkzeuge, HexTap, HexTap-Gewindeschneidsortimente, Sortiment, Völkel
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 163,99*
€ 197,02*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 165,17*
€ 197,26*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 161,42*
€ 197,77*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 201,95*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 231,52*
€ 267,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,40*
€ 318,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,57*
€ 316,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,03*
€ 297,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,52*
€ 275,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.