Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG
Einschnittgewindebohrer-Bits M3-M10 HSSG
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4022835670100
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67010
EAN/GTIN:
     4022835670100
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Gewindebohrer-Bit
HexTap S-Satz Einschnittgewindebohrer-Bits sind für das Gewindeschneiden mit Akku-Bohrschraubern und Handbohrmaschinen mit Rechts- und Linkslauf konzipiert. Sie eignen sich aber auch für das Gewindeschneiden von Hand und auf stationären Bohrmaschinen. Ihr Akku-Bohrschrauber sollte mindestens eine Leistung von 7,5 Volt erbringen. Achten Sie darauf, dass Werkzeugachse und Lochachse genau fluchten, und verwenden Sie ein geeignetes Schneidöl. Hinweis: Umdrehungen: niedrigste Einstellungen (0-450 min-1) Drehmoment: maximale Einstellung. - Stahl <850 N empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. bedingt geeignet - Lieferung In Kunststoffkassette - Inhalt Je 1 Stück Gewindebohrer Bit 3, 4, 5, 6, 8, 10
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
bedingt geeignet
Lieferung:
In Kunststoffkassette
Inhalt:
Je 1 Stück Gewindebohrer Bit 3, 4, 5, 6, 8, 10
Weitere Suchbegriffe: Kombi-Gewindebohrer, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, Innensechskant-Bit-Satz, Regel-Gewindebohrer, Regelgewindebohrer, kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer satz, kombi-gewindebohrer völkel, Bits, DIN, DIN352, Einschnittgewindebohrer, Einschnittgewindebohrer-Bit-Satz, Einschnittgewindebohrer-Bits, Einschnittgewindebohrer-BitsM3-M10, Einschnittgewindebohrerbit, Gewindebohrerbit, Gewindeschneidwerkzeuge, Gewindeschneidzeug-Satz, HSS, Völkel
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 14,79*
€ 20,65*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 14,93*
€ 20,69*
1 Tag
38
1
€ 7,90*
ab € 15,33*
€ 21,26*
4 Tage
44
1
€ 4,30*
ab € 15,68*
€ 22,27*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 19,68*
€ 26,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.