Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm
Spiralbohrer-Bit-Satz HSS, 19-teilig 1,0 - 10 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4022835671008
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67100
EAN/GTIN:
     4022835671008
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Innensechskant-Bit-Satz
Spiralbohrer-Bit-Satz - Oberfläche blank - HSS, spiralgenutet - 1/4"-Bitschaft (DIN 3126) - Ausführung 19-teilig, in Kunststoffkassette - jeweils steigend 0,5 mm - Nenn-Ø 1,00-10,00 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
19-teilig, in Kunststoffkassette
jeweils steigend:
0,5 mm
Nenn-Ø:
1,00-10,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, spiralbohrer-satz 1-10 mm, bit satz, spiralbohrersatz 1150301-10, Bitsatz, Gewindeschneidzeug-Satz, Gewindewerkzeuge, Handgewindebohrer, HSS, QR5016675, Spibo, Spiralbohrer, Spiralbohrer-Bit-Satz, Spiralbohrerbitsatz, Völkel
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
1
€ 6,90*
ab € 31,19*
€ 40,78*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 31,09*
€ 40,79*
2 Tage
25
1
€ 7,90*
ab € 31,45*
€ 41,19*
3 Tage
56
1
€ 4,30*
ab € 32,34*
€ 43,41*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 46,60*
€ 60,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,13*
€ 70,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,79*
€ 67,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,69*
€ 62,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Völkel
67110
ab € 1,76*
Zubehör
Völkel
67115
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67198
ab € 2,80*
Zubehör
Völkel
67120
ab € 1,76*
Zubehör
Völkel
67125
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67130
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67135
ab € 1,74*
Zubehör
Völkel
67140
ab € 1,76*
Zubehör
Völkel
67145
ab € 1,77*
Zubehör
Völkel
67150
ab € 1,75*
Zubehör
Völkel
67155
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67160
ab € 1,82*
Zubehör
Völkel
67165
ab € 1,82*
Zubehör
Völkel
67170
ab € 1,80*
Zubehör
Völkel
67175
ab € 2,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.