| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4023149208430 Herst.-Nr.: DVE4023149208430 EAN/GTIN: 4023149208430 |
| |
|
| | |
| Trapez-Verbindungsbeschlag - Montagefreundlicher Verbindungsbeschlag - Montieren ohne Lochbohrung - Unterteil mit Zacken- Ausführung TZ 4SD - Oberfläche vernickelt - Gesamtbaumaße 40 x 22 x 20,5 mm Weitere Informationen: | | Ausführung: | TZ 4SD | Oberfläche: | vernickelt | Gesamtbaumaße: | 40 x 22 x 20,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag, Hettich, Möbelbeschläge, Trapez, Trapez-Verbindungsbeschlag, Verbindungsbeschläge |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 0,7167* | € 0,8867* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,70* | € 0,89* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,45* | ab € 0,73* | € 0,91* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,7273* | € 0,9204* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 1,08* | € 1,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 133,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|