| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888027266 Herst.-Nr.: DVE4025888027266 EAN/GTIN: 4025888027266 |
| |
|
| | |
| Cord-Weste, schwarz - Mit Webfell abgefüttert - Nierenschutz - Taille mit Gummizug - Front-Reißverschluss - Eine Handytasche - Zwei Außentaschen - Eine Innentasche Material: Oberstoff: 100 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester- Größe XXXL/66-68 Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL/66-68 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kälteschutz-Weste, Kälteschutzweste, Kälteweste, Thermoweste, Winterweste, Wärmeweste, cordweste schwarz, cordweste, Arbeits-Weste, Arbeitsweste, Breitcordweste, Montage-Weste, Montageweste, Monteurweste, Werkzeug-Weste, Werkzeugweste, Weste, Westen, Workers-Weste |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,28* | € 21,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,83* | € 21,06* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,23* | € 21,62* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,78* | € 22,93* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 22,13* | € 29,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|