Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mütze, Thinsulate, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mütze, Thinsulate, gelb
Mütze, Thinsulate, gelb
Mütze, Thinsulate, gelb
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4025888214109
Hersteller:
     Feldtmann
Herst.-Nr.:
     DVE4025888214109
EAN/GTIN:
     4025888214109
Suchbegriffe:
Warnschutzmütze
Rollmütze
Strickmütze
Wintermütze
Mütze »Thinsulate« Material: Oberstoff: 100 % Polyacryl ThinsulateTM Wattierung: 100 % Polyester ThinsulateTM- Farbe gelb
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Wollmütze, strickmütze gelb, rollmütze, Mütze, Mützen
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
25
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,45*
1 Tag
44
1
€ 6,95*
ab € 2,65*
€ 3,67*
6 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 2,66*
€ 3,77*
1 Tag
31
1
€ 5,59*
ab € 2,78*
€ 3,81*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,77*
€ 6,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2314
ab € 2,73*
Ähnlich
Helmut Feldtmann
2315
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.