| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4025888245004 Herst.-Nr.: DVE4025888245004 EAN/GTIN: 4025888245004 |
| |
|
| | |
| Shorts »RIO« und »SAO PAULO« - Robustes Canvasgewebe - Abrieb- und reißfest - Schmutz-, öl- und wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung - Moderne und ergonomische Passform - Erhöhtes Rückenteil - Strapazierfähige dreifache Kappnähte an den Beinen und im Schritt - Teil-elastischer Taillenbund - YKK®-Hosen-Reißverschluss aus Metall - Adressfeld im Innenteil der Shorts - Verbesserte Sichtbarkeit durch Reflexpaspeln - 2 Seitentaschen - Eine Sicherheitstasche mit Reißverschluss in der Seitentasche - Eine Oberschenkeltasche mit verdeckter Handytasche innen - 2 Gesäßtaschen, eine mit Patte und eine Zollstocktasche - Eine zweiteilige Werkzeugtasche mit Bleistifttasche Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 280 g/m²- Farbe schwarz-grau - Größe 48 - Ausführung RIO Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz-grau | Größe: | 48 | Ausführung: | RIO |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeits-Bermuda, Arbeits-Shorts, Arbeitsbermuda, Arbeitsshort, Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitshose grau gr 48, arbeitshose 48, arbeitshose grau, Short, Shot |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,59* | € 29,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,55* | € 29,15* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 21,91* | € 29,42* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 21,73* | € 29,42* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 22,17* | € 30,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|