| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026158139801 Herst.-Nr.: 1674820 EAN/GTIN: 4026158139801 |
| |
|
| | |
| Handmonokular vario PLUS - Als Handmonokular oder Stand-Mikroskop/-Lupe einsetzbar - Kepler-Dachkantprismen-System, vollvergütet - Achromatische Linse aus hochwertigem Silikat - Staubgeschütztes Leichmetallgehäuse - Vergrößerung Standlupe allein: 3-fach - Vergrößerung Monokular mit Standlupe: 24-fach Lieferung: Mit Tragekordel, im Etui. - Vergrößerung 8 x 20 - Sehfeld 125/1000 mm - Sehwinkel 7 ^ - Arbeitsabstand ab 300 mm Weitere Informationen: | | Vergrößerung: | 8 x 20 | Sehfeld: | 125/1000 mm | Sehwinkel: | 7 ^ | Arbeitsabstand: | ab 300 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eschenbach, Lupen/Mikroskope, Monokular, Plus, vario |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 246,98* | € 274,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 252,56* | € 276,88* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,92* | € 280,88* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,13* | € 281,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 295,72* | € 325,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|