Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Art. 4 Schraubhaken gerade 4K/ 40 Lohmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 4 Schraubhaken gerade 4K/ 40 Lohmann
Art. 4 Schraubhaken gerade 4K/ 40 Lohmann
Art. 4 Schraubhaken gerade 4K/ 40 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418002364
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418002364
EAN/GTIN:
     4026418002364
Suchbegriffe:
Schraubhaken
schraubhaken
Gerade Schraubhaken Art. 4K - Eisen, verzinkt und kunststoffbeschichtet - Mit Holzschraubengewinde- Länge 40 mm - Stärke-Ø 3,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
40 mm
Stärke-Ø:
3,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Art, Drahtbiege-Artikel, Gerade, gerade, kunststoffbeschichtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,90*
ab € 0,2988*
€ 0,3484*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3059*
€ 0,4059*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,3127*
€ 0,4127*
37 Tage
nicht lagernd
100
€ 8,50*
ab € 0,3495*
€ 0,4595*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,4482*
€ 0,5882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5882*
€ 0,69996
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5382*
€ 0,64046
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4482*
€ 0,53336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 58,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.