| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026418002920 Herst.-Nr.: DVE4026418002920 EAN/GTIN: 4026418002920 |
| |
|
| | |
| Schlitzhaken Art. 7 - Eisen, verzinkt - Mit Holzschraubengewinde- Länge 50 mm - Stärke-Ø 4,4 mm Weitere Informationen: | | Länge: | 50 mm | Stärke-Ø: | 4,4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Art, Art7, gerade, gerader, Haken, Holzgewinde, Lohmann, mit, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,077* | € 0,1104* | | | | | 9 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0785* | € 0,1119* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,106* | € 0,1514* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,1161* | € 0,1631* | | | | | | 17 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,122* | € 0,171* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|