Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art.54 Sturmhaken zn 54/ 60 x 3,5 Lohmann


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 60 x 3,5 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 60 x 3,5 Lohmann
Art.54 Sturmhaken zn 54/ 60 x 3,5 Lohmann
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026418010390
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026418010390
EAN/GTIN:
     4026418010390
Suchbegriffe:
Sturmhaken
sturmhaken
Sturmhaken Art. 54 mit Holzschraubengewinde - Eisen, verzinkt - Mit einer festen und einer losen Öse - Mit Holzschraubengewinde- Länge 60 mm - Stärke-Ø 3,5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Stärke-Ø:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Art54, Haken, Lohmann, Torhaken, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
100
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,3902*
€ 0,5202*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,62*
€ 44,34*
8 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 33,61*
€ 44,38*
13 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 45,29*
€ 60,31*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 49,68*
€ 64,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,50*
€ 76,755
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 53,74*
€ 63,9506
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 52,34*
€ 62,2846
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 50,04*
€ 59,5476
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 49,69*
€ 59,1311
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4968* pro Stück)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.