| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026558100128 Herst.-Nr.: DVE4026558100128 EAN/GTIN: 4026558100128 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Metrisch Bohren - Vor-, Mittel- und Fertigschneider - Fertigschneider mit Anschnitt Form C (2–3 Gang) - Für metrisches ISO-Regel-gewinde DIN 13 - In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe- Gesamtlänge 50 mm - Gewinde M5 - Steigung 0,80 mm - Schaft-Vierkant 4,9 - Schaft-Ø mit Toleranz 6,0 mm - Kernloch-Ø mm 4,2 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 50 mm | Gewinde: | M5 | Steigung: | 0,80 mm | Schaft-Vierkant: | 4,9 | Schaft-Ø mit Toleranz: | 6,0 mm | Kernloch-Ø mm: | 4,2 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 5,84* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,91* | € 5,87* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,27* | € 6,26* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 4,36* | € 6,39* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 5,13* | € 7,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|