| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4026558102184 Herst.-Nr.: DVE4026558102184 EAN/GTIN: 4026558102184 |
| |
|
| | |
| Handgewindebohrer-Satz, Rohrgewinde Bohren - Vor- und Fertigschneider - Fertigschneider (Nr. 2) mit Anschnitt Form C (2–3 Gang Anschnitt) - Für Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (DIN 259) - In gut spanbaren Stählen bis ca. 800 N/mm², unlegierte und niedrig legierte Stähle, Baustähle, Guss, NE-Metalle, Zink, Magnesium-Legierungen und thermoplastische Kunststoffe- Gesamtlänge 100 mm - Gewinde G 1 - Schaft-Vierkant 20 - Schaft-Ø mit Toleranz 25 mm - Kernloch-Ø mm 30,50 - Gänge auf 1 Zoll 11 - Gewinde-Ø 33,249 mm Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Gewinde: | G 1 | Schaft-Vierkant: | 20 | Schaft-Ø mit Toleranz: | 25 mm | Kernloch-Ø mm: | 30,50 | Gänge auf 1 Zoll: | 11 | Gewinde-Ø: | 33,249 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindebohrer ISO 228, Gewindebohrer Satz, Gewindebohrer-Sortiment, Gewindebohrersortiment, exact gewindebohrer satz, gewindebohrer satz, g-gewindebohrer g1, Bohrer, Gewindebohrer, Handgewindebohrer, HGewindeb, HGewindebisDIN |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,06* | € 68,51* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 55,37* | € 69,85* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 56,45* | € 70,87* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,18* | € 73,64* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 65,19* | € 81,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|