Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5
Spiralb ähnlich DIN 338 N 130G 8,0 mm HSS Co5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558327198
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     32719
EAN/GTIN:
     4026558327198
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit Polygonschaft - DIN 338 - HSS-Co5 - Typ N - Spiralwinkel 35° - Spitzenwinkel 130° - Seitenspanwinkel normal - Kerndicke normal - Kernanstieg normal - Ø h8 8,0 mm - Gesamtlänge 117 mm - Spirallänge 75 mm - Stahl <850 N 15 - Stahl <1000 N 40 - Gusseisen 35 - Kupfer, Messing, Bronze 40 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 90 - Stahl <1400 N 16 - Stahl <42 HRC 4 - INOX 18 - Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 10
Weitere Informationen:
Ø h8:
8,0 mm
Gesamtlänge:
117 mm
Spirallänge:
75 mm
Stahl <850 N:
15
Stahl <1000 N:
40
Gusseisen:
35
Kupfer, Messing, Bronze:
40
Emulsion:
empfohlen
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
Stahl <1400 N:
16
Stahl <42 HRC:
4
INOX:
18
Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle:
10
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer (ähnlich DIN 338), din 338 typ n, din 338, Bohrer, Bohrwerkzeuge, DIN338, Exact, HSSE-Bohrer, Polygonschaft, QR5173611, Spibo, Spiralb, Spiralbohrer, Spiralbohrer -ähnlich DIN 338-
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
9
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,08*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 4,93*
€ 7,09*
1
€ 5,90*
ab € 4,37*
€ 7,09*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,23*
€ 7,45*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,74*
€ 8,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.