Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig
Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig
Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig
Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig
Gewinde-Sortiment HSS-E M3-12 61-teilig
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4026558705217
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4026558705217
EAN/GTIN:
     4026558705217
Suchbegriffe:
Gewindeschneidzeug-Satz
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Hand- & Maschinen Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, HSS Bohren Inhalt: 7 Handgewindebohrersätze 3-teilig, DIN 352, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 7 Maschinengewindebohrer, DIN 371/376, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 7 Spiralbohrer, DIN 338, Ø 2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm 7 Schneideisen, DIN EN 22568, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 7 Führungen, M3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 5 Schneideisenhalter, DIN 225, 20 x 5, 20 x 7, 25 x 9, 30 x 11, 38 x 14 mm 2 Windeisen, verstellbar, DIN 1814, Größe 1, 2 1 Handentgrater, Ø 12,4 mm, 1 Werkzeughalter, Gr. 2 1 Bohrpaste 20 g 1 Gewindelehre Standard 1 Schraubendreher Standard 1 Handbuch Gewindeschneiden Lieferung: In sehr robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit herausnehmbaren Schaumstoff-Inlays zur Ablage in Regal-Werkstattwagen-Systeme.- Werkstoff HSS-E
Weitere Informationen:
Werkstoff:
HSS-E
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Exact, Gewinde-Sortiment, Gewindeschneidwerkzeug-Sortiment, Gewindesortiment, HSS, HSS-E, Kunststoffkassette
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 247,88*
€ 286,76*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 252,06*
€ 291,18*
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 249,87*
€ 291,38*
2 Tage
8
Frei Haus
ab € 261,20*
€ 299,80*
Lager 284
Frei Haus
ab € 387,75*
€ 423,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 423,92*
€ 504,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,12*
€ 497,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,66*
€ 480,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,27*
€ 469,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 387,75*
€ 461,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.