| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4029201140175 Herst.-Nr.: DVE4029201140175 EAN/GTIN: 4029201140175 |
| |
|
| | |
| Regenbundhose »RHG«, gelb - Wasserdicht, winddicht - Verschweißte Nähte - 2 x 5 cm Reflexmaterial umlaufend um Rumpf und Ärmel Material: 100 % Polyester, PU-Beschichtung Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 3, EN 343- Größe XXXL Weitere Informationen: | | Größe: | XXXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wetterhose, Wetterschutzhose, Warnbundhose, Warnhose, Warnschutz-Bundhose, Warnschutzbundhose, Warnschutzhose, regenbundhose gelb, regenbundhose, regenbundhose xxxl, Bundhose, Bundhosen, Hose, Hosen, Regenbundhosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 13,51* | € 19,26* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,04* | € 19,33* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,27* | € 19,57* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,95* | € 20,49* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 15,29* | € 20,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|