Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP
Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP
Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP
Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP
Werkstattwinkel DIN 875/1 mit A. 100 x 70 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713207199
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     DVE4029713207199
EAN/GTIN:
     4029713207199
Suchbegriffe:
Anschlagwinkel
anschlagwinkel
Werkstattwinkel Messtechnik - DIN 875 - Genauigkeitsgrad 1 - Für Winkelprüfungen in der Fertigung und Werkstatt Lieferung: Im Karton.- Anschlag Ja - Schenkellänge 100 x 70 mm - Querschnitt 20 x 5 mm
Weitere Informationen:
Anschlag:
Ja
Schenkellänge:
100 x 70 mm
Querschnitt:
20 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, PW5, Werkstattwinkel, Winkel
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,25*
€ 18,54*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,71*
€ 18,55*
13 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 14,09*
€ 19,35*
19 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 13,74*
€ 19,60*
Lager 284
1
€ 4,80*
ab € 15,41*
€ 20,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.