Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 75 mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haarlineal DIN 874/00 75 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 75 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 75 mm HP
Haarlineal DIN 874/00 75 mm HP
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4029713213862
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4029713213862
EAN/GTIN:
     4029713213862
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal
Haarlineal Messtechnik - Aus Spezialstahl - DIN 874 Blatt 2, GG 00 - Mit Handwärmeschutz - Einseitig spitzer Auslauf - Haarmesskante blendfrei brüniert Lieferung: Im Kunstlederetui.- Länge 75 mm - Querschnitt 25 x 5 mm
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Querschnitt:
25 x 5 mm
Weitere Suchbegriffe: Lineale, Messtechnik, PW5
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
8
Frei Haus
ab € 9,23*
€ 12,76*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 9,17*
€ 13,07*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,71*
€ 13,69*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 9,44*
€ 13,91*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,69*
€ 16,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.