Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Umreifungssysteme
>
Umreifungsband
>
Stahl-Umreifungsband
>
Artikel
Stahlband 16 mm 240 m Spezialspule
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4030198205662
Hersteller:
Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
DVE4030198205662
EAN/GTIN:
4030198205662
Suchbegriffe:
Stahl-Umreifungsband
Stahlumreifungsband
Umreifungsbänder Stahl
Automatenband
Stahlband-Umreifungs-Set 16 mm, tragbar - Mit tragbarem Abroller, für den gelegentlichen Einsatz - Stahlband-Spanner für 16 mm - Stahlband-Verschlusszange für 16 mm - Tragbarer Bandabroller für Spezialrolle mit Ablagefach - 1000 Stück Verschlusshüllen, 16 x 27 mm - Spezialrolle Stahlband, blank, 16 x 0,5 mm, Länge 240 m, Bruchlast: 7000 N, gerundete Kanten Stahlband, 16 mm
... >
Verpackung & Versand
>
Umverpackungen
>
Umreifungsbänder
Weitere Suchbegriffe:
Umreifungsband
,
Abrollstativ für Paketierung
,
Abrollwagen
,
Umreifungsbandabroller
,
stahl-umreifungsband 16 mm
,
abrollstativ für paketierung
,
umreifungsband stahlband
,
Band
,
Bänder
,
Stahlband
,
Stahlband-Umreifungssets
,
Stahlbänder
,
Umreifungsgeräte
,
und
,
Verschlusshülsen
,
Zubehör
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2753
pro Stück
€ 6,95*
ab € 49,76*
€ 63,28*
Lager 103
3 Tage
54
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,86*
€ 63,29*
Lager 6922
8 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 65,12*
Lager 827
10 Tage
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 56,59*
€ 71,65*
Lager 284
pro Stück
€ 4,80*
ab € 74,59*
€ 93,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,52*
€ 111,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,98*
€ 108,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,51*
€ 104,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,25*
€ 100,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 75,99*
€ 90,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
1 Stück enthält 240 Meter (ab € 0,3108* pro Meter)
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spanngerät für Stahlband, manuell, für Bandbreite 13 - 19 mm.
Ratioform Verpackungen
17307
€ 102,85*
Zubehör
Stahlbandabroller f. Spezialrolle,16mm
Banholzer & Wenz
17805
€ 141,69*
Zubehör
Verschlusshülsen, für Stahlband, Breite 16 mm, VE 1000 Stk.
Ratioform Verpackungen
17331
€ 0,03124*
Zubehör
Verschlusszange für Stahlband, manuell, für Bandbreite 16 mm.
Ratioform Verpackungen
17308
€ 70,08*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.