| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030266183779 Herst.-Nr.: 1907021025 EAN/GTIN: 4030266183779 |
| |
|
| | |
| Kernbohrer HSS, Oberfläche blank, 25 mm Schnitttiefe - HSS/HSS Co5 - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm, 2 Mitnahmeflächen, 1 Senkung Rota-Quick® - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehen gebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie - HSS - Mit Weldonschaft-Ø 19 mm - 25 mm Schnitttiefe - Der Kernbohrer zerspant nur einen dünnen Materialring - Der stehengebliebene Bohrkern wird über einen Führungs- und Auswerfstift durch Federkraft ausgestoßen - Die Späne werden schnell nach oben abgeführt und die Bruchgefahr minimiert - Selbst große Bohrdurchmesser benötigen nur relativ wenig Energie- Stahl <850 N 20 - Stahl <1000 N 15 - Öl empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 20 - Bohrer-Ø 21 mm Weitere Informationen: | | Stahl <850 N: | 20 | Stahl <1000 N: | 15 | Öl: | empfohlen | Alu, NE-Metalle, NE-Leg.: | 20 | Bohrer-Ø: | 21 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Alfra, Bohrer, Bohrwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,84* | € 23,94* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,92* | € 24,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,72* | € 26,64* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 19,93* | € 26,78* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 20,51* | € 27,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|