| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4030281199106 Herst.-Nr.: SET-291-2,5 EAN/GTIN: 4030281199106 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Absturzsicherungs-Set Peanut - 3-teilige Absturzsicherung - Bestehend aus Auffanggurt ARG 30, Höhensicherungsgerät Peanut I und Transporttasche Rope Bag Auffanggurt ARG 30: - Leistungsstarker Komplettgurt - Allround-Sicherung für Instandhaltungsarbeiten und beim Bau - Leicht zu tragen - Schnelles An- und Ablegen - Gurtband kann während des Tragens nicht durchrutschen (auch bei Überkopfstürzen) - Zentrale Brustöse aus Stahl entspricht EN 361, als Auffangöse und für die Rettung geeignet - Handwäsche 40 °C - Max. Lebensdauer 6-8 Jahre - Max. Personenzahl 1 - Temperaturbereich -35 °C bis 45 °C - Gewicht 1,19 kg - Max. zulässiges Gewicht 100 kg - Material Polyester, Stahl - Zulassung/Norm EN 361:2002 Höhensicherungsgerät Peanut I: - 2,5 m Länge für die Verwendung im Gerüstbau - Mit FS90 ALU Karabiner Anschlagpunktseite - One-4-All-Dämpfer - Kantengeeignet - Mit Absturzindikator - Tragmittel durch Band - Max. Lebensdauer 4-6 Jahre - Max. Personenzahl 1 - Temperaturbereich -35 °C bis 45 °C - Gewicht 1,61 kg - Größe 2,5 m - Max. zulässiges Gewicht 135 kg |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Seilkürzer, skylotec absturzsicherungs-set, absturzsicherungs set, Absturzsicherung, Auffanggurt, Auffanggurtsystem, Betriebseinrichtung, Gerüstbau, Gerüstbauset, Gerüstbausetz, Gurtband Auffanggurt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 283,44* | € 333,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 284 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 284,71* | € 334,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 296,94* | € 350,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 306,25* | € 357,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 320,99* | € 373,85* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 284 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 284 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 284 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | ![](/p.gif) | ab € 18,00* | € 4,80* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|