Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundstab VHM 2 X 50 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundstab VHM 2 X 50 mm geschliffen
Rundstab VHM 2 X 50 mm geschliffen
Rundstab VHM 2 X 50 mm geschliffen
Rundstab VHM 2 X 50 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030456119632
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     07GEK100200050
EAN/GTIN:
     4030456119632
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
VHM-Rundstab
Vollhartmetall-Rundstab - VHM K10/K20 - Werksnorm - Präzisionsrundgeschliffen (Halbierung vorgeschliffen, 0,02-0,05 mm Aufmaß) - Toleranz h6 - Zum Ausdrehen, Ausspindeln, Gravieren, Kopieren- Gesamtlänge 50 mm - Ø h6 2,0 mm - Schneidlänge 3,5 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Ø h6:
2,0 mm
Schneidlänge:
3,5 mm
Weitere Suchbegriffe: vhm rundstab, Drehwerkzeuge, QR4025032, Rundstäbe, VHM, VHM-Rundstab/Gravierstichel, Wilke
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 2,49*
€ 3,59*
4 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,70*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,74*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,57*
€ 3,79*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 3,67*
€ 5,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.