Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachgreifer-Magnet mit Gewinde, 20 x 13 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde, 20 x 13 mm
Flachgreifer-Magnet mit Gewinde, 20 x 13 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615310245
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.024
EAN/GTIN:
     4030615310245
Suchbegriffe:
Flachgreifer-Magnet
Flachgreifermagnet
Magnet-Flachgreifer
Magnetflachgreifer
Magnet-Flachgreifer mit Gewindebuchse - Aus Hartferrit - Oberfläche verzinkt, abgeschirmt - Empfohlene Einsatztemperatur 100 °C (max. Einsatztemperatur 200 °C) - Zur Montage in Vorrichtungen durch Aufschrauben - Ø d 20 mm - Haftkraft 30 N - Gesamthöhe l 13 mm - Magnethöhe h 6 mm - Buchsen-Ø d1 6 mm - Sackgewinde M3 x 7
Weitere Informationen:
Ø d:
20 mm
Haftkraft:
30 N
Gesamthöhe l:
13 mm
Magnethöhe h:
6 mm
Buchsen-Ø d1:
6 mm
Sackgewinde:
M3 x 7
Weitere Suchbegriffe: flachgreifer-magnet mit gewindebuchse, flachgreifer magnet, flachgreifer-magnet beloh, Beloh, Flachgreifer, Flachgreifer-Magnetmit, Gewindebuchse, Magnet, Magnete, Magnetspannmittel, QR4026007
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
332
10
€ 5,99*
ab € 1,68*
€ 2,42*
2 Tage
89
20
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 2,52*
3 Tage
89
1
€ 6,90*
ab € 1,68*
€ 2,63*
8 Tage
89
1
€ 4,95*
ab € 1,70*
€ 2,65*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 1,76*
€ 2,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.