Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabgreifer-Magnet 16 x 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabgreifer-Magnet 16 x 20 mm
Stabgreifer-Magnet 16 x 20 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030615310443
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     BM 31.044
EAN/GTIN:
     4030615310443
Suchbegriffe:
Stabgreifer
Stabgreifer Magnet
Stabgreifermagnet
beloh stabgreifer
Magnet-Stabgreifer - Werkstoff AlNiCo 500 - Max. Einsatztemperatur 450 °C - Glatte Ausführung, Passungstoleranz h6 - Zum Einpressen oder Einkleben Vorteil: Die Gesamthöhe -l- kann um das Maß -b- gekürzt werden, ohne dass die Haftkraft vermindert wird. - Ø d 16 mm - Haftkraft 20 N - Höhe l 20 mm - max. Kürzung b 5 mm
Weitere Informationen:
Ø d:
16 mm
Haftkraft:
20 N
Höhe l:
20 mm
max. Kürzung b:
5 mm
Weitere Suchbegriffe: stabgreifer magnet, stabgreifermagnet ø16mm, Beloh, Magnet, Magnet-Stabgreifer, Magnetspannmittel, QR4026005, Stabgreifer-Magnet, Stabgreifer-Magnet16
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,80*
3 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 4,46*
€ 6,66*
8 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 4,45*
€ 6,68*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,65*
€ 6,95*
5 Tage
4
1
€ 4,79*
ab € 4,72*
€ 7,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.