Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechdreh-WSP neutral MRCN-2,2-KXR-10 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stechdreh-WSP neutral MRCN-2,2-KXR-10 Stahl
Stechdreh-WSP neutral MRCN-2,2-KXR-10 Stahl
Stechdreh-WSP neutral MRCN-2,2-KXR-10 Stahl
Stechdreh-WSP neutral MRCN-2,2-KXR-10 Stahl
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4030854326649
Hersteller:
     Zinner
Herst.-Nr.:
     694.22100-98
EAN/GTIN:
     4030854326649
Suchbegriffe:
Einstech-Wendeschneidplatte
Ein- und Abstechplatte MRC- Ausführung Neutral - Eckenradius 0,2 mm - Bezeichnung MRCN-2.2-KXR-10 - P Stahl 20-65 0,05-0,10 - M Rostfrei 20-40 0,05-0,06 - K Guss 20-50 0,05-0,12 - N Alu 40-200 0,05-0,12 - S Superleg. - -
Weitere Informationen:
Ausführung:
Neutral
Eckenradius:
0,2 mm
Bezeichnung:
MRCN-2.2-KXR-10
P Stahl:
20-65 0,05-0,10
M Rostfrei:
20-40 0,05-0,06
K Guss:
20-50 0,05-0,12
N Alu:
40-200 0,05-0,12
S Superleg.:
- -
Weitere Suchbegriffe: Abstechplatte, Abstechwerkzeuge, Automatenhalter, Ein-und, Einstechplatte, Stechdreh-WSP, Stechplatte, Wechselplatte, WSP
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 12,24*
Lager 284
10
€ 4,80*
ab € 11,55*
€ 14,12*
3 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 11,93*
€ 14,62*
2 Tage
10
10
€ 4,90*
ab € 12,31*
€ 14,99*
5 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 12,22*
€ 15,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 141,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.