| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4031182235528 Herst.-Nr.: 3111 EAN/GTIN: 4031182235528 |
| |
|
| | |
| Schlauchbruchsicherung - Schlauchbruchsicherung verhindert den Gasaustritt bei Beschädigung oder Lösen der Schlauchleitung - Schließt den Gasdurchgang ab, sobald die vorgeschriebene Betriebsmenge um 10 % überschritten wird - Wiederöffnung von Hand - Für Flüssiggas DVGW-Nr. 92.02 e 868 - Gasdruck 4,0 bar - Leistung bei 4 bar 6,0 kg/h Weitere Informationen: | | Gasdruck: | 4,0 bar | Leistung bei 4 bar: | 6,0 kg/h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lorch, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Propan-Lötgarnitur, QR4030344, Sicherung, Sicherungen |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,93* | € 25,27* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,99* | € 25,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 19,12* | € 25,56* | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,44* | € 25,83* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 24,31* | € 31,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|