Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zargendichtung ZD 120 weiss


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zargendichtung ZD 120 weiss
Zargendichtung ZD 120 weiss
Zargendichtung ZD 120 weiss
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4031804045658
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     DVE4031804045658
EAN/GTIN:
     4031804045658
Suchbegriffe:
Zargendichtung
zargendichtung weiß
zargendichtung
ZD 120 Zargendichtung Material: Diprolan = Spezialwerkstoff auf Basis EPDM/PP, hochmodifiziert. Eigenschaften: - Gutes Rückstellvermögen - Leichter Einbau - Verschweißbar - Verträglich mit allen umweltfreundlichen Lacken - Temperaturbeständig –60 °C bis +100 °C - Alterungs-, witterungs-, licht-, riss- und ozonbeständig- Farbe weiß - Lief.-Art.-Nr. ZD 120 weiß
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Lief.-Art.-Nr.:
ZD 120 weiß
Weitere Suchbegriffe: FÜR, für, RENOVIERUNGS-DICHTUNGEN, STAHLZARGEN, Stahlzargen, Trelleborg
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
35
5
pro Meter
€ 4,95*
ab € 5,8787*
€ 7,7087*
Lager 284
20
pro Packung
Frei Haus
ab € 31,68*
€ 36,75*
1 Tag
7
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 28,40*
€ 37,21*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 29,0835*
€ 38,792*
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 36,75*
€ 43,7325
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,68*
€ 37,6992
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 6,336* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 735,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.