Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile SC 3-kant 6 x 100 mm m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile SC 3-kant 6 x 100 mm m
Schleiffeile SC 3-kant 6 x 100 mm m
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4037073002668
Hersteller:
     Friedrich Müller
Herst.-Nr.:
     SIC3KT6100M
EAN/GTIN:
     4037073002668
Suchbegriffe:
Abrichtstein
SiC-Schleifstein
Silicium-Carbid-Schleifstein
Silicium-Karbid-Schleifstein
Schleiffeile Silicium-Carbid, dreikant Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlerer und feiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckguss-Werkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoff-Industrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. - Zum Bearbeiten von Werkzeugen aus Hartmetall und zum Bearbeiten von Aluminium, Bronze, Glas, Stein, Grauguss und ähnlichen Materialien - Gusseisen empfohlen - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. empfohlen - Abmessungen 6 x 100 mm - Körnung 220 - Stahl bedingt geeignet - HM empfohlen - Kunststoff GFK empfohlen - Stein empfohlen
Weitere Informationen:
Gusseisen:
empfohlen
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
empfohlen
Abmessungen:
6 x 100 mm
Körnung:
220
Stahl:
bedingt geeignet
HM:
empfohlen
Kunststoff GFK:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: Silizium-Carbid-Schleifstein, Silizium-Karbid-Schleifstein, Abziehfeile, dreikant, Dreikant-Abziehfeile, Dreikant-Schleiffeile, abrichtstein, Abziehfeile- dreikant, Dreikant, Feile, Feilen, Müller, QR4336835, Schleif-Feile, Schleiffeile, Schleiffeile-Handläpper, Silicium-Carbid
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,12*
€ 4,22*
3 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 4,44*
6 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,49*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,14*
€ 4,53*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 4,04*
€ 5,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.