| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4037073002804 Herst.-Nr.: EC3KT10100G EAN/GTIN: 4037073002804 |
| |
|
| | |
| Schleiffeile, Edelkorund, dreikant Schleiffeilen Mit keramischer Bindung, in grober, mittlerer und feiner Körnung. Anwendung im Formen- und Werkzeugbau, im allgemeinen Maschinen- und Apparatebau, zum Werkzeugschleifen oder Entgraten, zum Nachbearbeiten an Spritz-, Press- und Druckgusswerkzeugen und vor allem auch an allen Werkzeugen für die Kunststoffindustrie. Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl. - Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien - Gusseisen empfohlen - Abmessungen 10 x 100 mm - Körnung 120 - Stahl empfohlen Weitere Informationen: | | Gusseisen: | empfohlen | Abmessungen: | 10 x 100 mm | Körnung: | 120 | Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abziehfeile- dreikant, Dreikant, Edelkorund, Feile, Feilen, Müller, QR4233292, Schleif-Feile, Schleiffeile, Schleiffeile-Handläpper |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,30* | € 4,58* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,21* | € 4,63* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,27* | € 4,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,30* | € 4,74* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 4,26* | € 6,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|