| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4038127407637 Herst.-Nr.: DVE4038127407637 EAN/GTIN: 4038127407637 |
| |
|
| | |
| OKS 240 Antifestbrenn-Paste - Vollsynthetisches Calcium-Sulfonat-Komplex-Fett für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik - Sehr gute Beständigkeit gegen Heiß- und Kaltwasser sowie Desinfektions- und Reinigungsmittel - Sehr guter Korrosionsschutz - Hohe Scher-, Temperatur- und Oxidationsstabilität - NSF H1 Reg.-Nr. 148971 - NLGI-Klasse: 2 - DN-Wert (dm x n): 400000 mm/min- Inhalt 75 ml - Gebinde Tube Weitere Informationen: | | Inhalt: | 75 ml | Gebinde: | Tube |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Antiseizepaste, Kupferpaste, Allroundpaste, Montagepaste, oks antifestbrennpaste, kupferpaste, Meißelhammerpaste, OKS, Spezialpasten, sprays, und, Wartungsprodukte |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,18* | € 13,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,22* | € 14,45* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 13,03* | € 15,72* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 12,7437* | € 16,3137* | | | | Lager 284 | | | | 10 | | € 4,80* | ab € 19,61* | € 23,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 233,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|