Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißstab Thermanit GE 316 L 3,2 x 1000 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Schweißstab Thermanit GE 316 L 3,2 x 1000 mm
Schweißstab Thermanit GE 316 L 3,2 x 1000 mm
Schweißstab Thermanit GE 316 L 3,2 x 1000 mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4038588202055
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     DVE4038588202055
EAN/GTIN:
     4038588202055
Suchbegriffe:
Schweißstab
Schutzgasschweißstäbe
WIG Schweißdraht
WIG-Schweißstab
Schutzgasschweißstab THERMANIT GE-316 L Normbezeichnung EN ISO 14343-A AWS A 5.9 Wst.-Nr. G 19 12 3 L Si ER316LSi 1.4430 - Nichtrostend, IK-beständig - Korrosionsbeständig wie artgleiche niedriggekohlte und stabilisierte austenitische 17/12/2 CrNiMo-Stähle/Stahlgusssorten - Verbindungen und Auftragungen an artgleichen und artähnlichen nichtstabilisierten austenitischen CrNi(N)-und CrNiMo(N)-Stählen/Stahlgusssorten Richtanalyse des Schweißgutes % C Si Mn Cr Mo Ni 0,02 0,8 1,7 18,8 2,8 12,5- Stangendurchmesser 3,2 mm - Stangenlänge 1000 mm
Weitere Informationen:
Stangendurchmesser:
3,2 mm
Stangenlänge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: wig schweißdraht edelstahl, wig schweißdraht, schweißstab 3,2mm, GE-316, Schutzgasschweißstab, Schweißstab/Schweißdraht, Schweißzusatzwerkstoffe, THERMANIT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5
5
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 26,77*
€ 33,57*
Lager 284
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 109,96*
€ 134,85*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 134,63*
€ 162,35*
7 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 162,71*
1 Tag
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 133,18*
€ 163,54*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 134,85*
€ 160,4715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 132,15*
€ 157,2585
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 125,13*
€ 148,9047
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 119,25*
€ 141,9075
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 114,15*
€ 135,8385
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 109,96*
€ 130,8524
pro Packung
1 Packung enthält 5 Kilogramm (ab € 21,992* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.