Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen
Spiralbohrer DIN338RN HSS 6,20 mm geschliffen
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4040389030942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4040389030942
EAN/GTIN:
     4040389030942
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer, profilgeschliffen Bohren - Zum Bohren von Stahl und Stahlguss, legiert und unlegiert (bis ca. 900 N/mm²), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Neusilber und Graphit - Blank- Gesamtlänge 101 mm - Spirallänge 63 mm - Bohrer-Ø h8 6,2 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Bohrer-Ø h8:
6,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, Spibo, Spiralb, SpiralbisDIN338RN, Spiralbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 0,90*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,63*
€ 0,96*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,6444*
€ 0,9744*
2 Tage
10
1
€ 7,90*
ab € 0,66*
€ 0,99*
5 Tage
10
1
€ 4,30*
ab € 0,66*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9744*
€ 1,15954
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9344*
€ 1,11194
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8644*
€ 1,02864
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8444*
€ 1,00484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8044*
€ 0,95724
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6444*
€ 0,76684
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.