| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4041518194238 Herst.-Nr.: DVE4041518194238 EAN/GTIN: 4041518194238 |
| |
|
| | |
| Glasschiebetür-Garnitur GT-L 80 - Für einflügelige Glasschiebetüren bis 80 kg Flügelgewicht - Für 8 und 10 mm Glasstärke (ESG) - Für 8,76 und 10,76 mm Glaststärke (VSG) - Aluminium Garniturinhalt: - 1 Laufschiene GT-L 80 - 1 Blende GT-L 80 - 2 Rollapparate GT-L 80 - 1 Fangstopper GT-L links - 1 Fangstopper GT-L rechts - 1 Untere Führung 120- Länge 2500 mm - Ausführung Deckenmontage - Oberfläche EV1 eloxiert - Lief.-Art.-Nr. 0057252 Weitere Informationen: | | Länge: | 2500 mm | Ausführung: | Deckenmontage | Oberfläche: | EV1 eloxiert | Lief.-Art.-Nr.: | 0057252 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glasschiebetür-Garnitur, GT-L, HELM, Helm |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 238,72* | € 283,86* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,02* | € 286,72* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 235,37* | € 287,81* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,16* | € 296,98* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 257,93* | € 307,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|