Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querholzplättchen 15 mm Fichte


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Querholzplättchen 15 mm Fichte
Querholzplättchen 15 mm Fichte
Querholzplättchen 15 mm Fichte
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043325001020
Hersteller:
     Heldner & Lengen
Herst.-Nr.:
     DVE4043325001020
EAN/GTIN:
     4043325001020
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen facett
querholzplättchen
Querholzplättchen, Fichte Je 10 mm stark.- Ausführung 15 mm - Inhalt je Karton ca. 1100 Stck
Weitere Informationen:
Ausführung:
15 mm
Inhalt je Karton:
ca. 1100 Stck
Weitere Suchbegriffe: Fichte, Holzverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,88*
€ 28,58*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 23,28*
€ 30,59*
4 Tage
26
1
pro Kilogramm
€ 4,30*
ab € 23,76*
€ 31,95*
1 Tag
26
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 25,17*
€ 33,07*
Lager 284
1
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 29,91*
€ 39,24*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 39,24*
€ 46,70
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 39,10*
€ 46,53
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 36,62*
€ 43,58
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 34,95*
€ 41,59
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 33,22*
€ 39,53
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 29,91*
€ 35,59
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.