Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querholzplättchen 30 mm Fichte


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Querholzplättchen 30 mm Fichte
Querholzplättchen 30 mm Fichte
Querholzplättchen 30 mm Fichte
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043325001150
Hersteller:
     Heldner & Lengen
Herst.-Nr.:
     DVE4043325001150
EAN/GTIN:
     4043325001150
Suchbegriffe:
Querholzplättchen
querholzplättchen facett
querholzplättchen
Querholzplättchen, Fichte Je 10 mm stark.- Ausführung 30 mm - Inhalt je Karton ca. 300 Stck
Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm
Inhalt je Karton:
ca. 300 Stck
Weitere Suchbegriffe: Fichte, Holzverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,39*
€ 15,90*
1 Tag
50
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,30*
€ 16,89*
1 Tag
47
1
pro Kilogramm
€ 8,50*
ab € 12,47*
€ 17,11*
2 Tage
47
1
pro Kilogramm
€ 6,90*
ab € 12,56*
€ 17,33*
Lager 284
1
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 14,77*
€ 20,11*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 20,11*
€ 23,93
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 19,68*
€ 23,42
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 19,00*
€ 22,61
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 18,12*
€ 21,56
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,27*
€ 20,55
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 14,77*
€ 17,58
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.