Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langholzdübel, Buche geriffelt, 10 x 60 mm


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Langholzdübel, Buche geriffelt, 10 x 60 mm
Langholzdübel, Buche geriffelt, 10 x 60 mm
Langholzdübel, Buche geriffelt, 10 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043325002607
Hersteller:
     Heldner & Lengen
Herst.-Nr.:
     DVE4043325002607
EAN/GTIN:
     4043325002607
Suchbegriffe:
Holzdübel
Langholzdübel
langholzdübel buche
holzdübel
Langholzdübel, Buche geriffelt, mit 2-seitigem Konus- Ausführung 10 x 60 mm - Inhalt je Karton ca. 290 Stck
Weitere Informationen:
Ausführung:
10 x 60 mm
Inhalt je Karton:
ca. 290 Stck
Weitere Suchbegriffe: Buche, Holzverbinder
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
6
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,00*
€ 13,85*
2 Tage
41
10
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 11,07*
€ 14,65*
1 Tag
41
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 11,03*
€ 15,23*
2 Tage
41
1
pro Kilogramm
€ 6,90*
ab € 11,16*
€ 15,41*
Lager 284
1
pro Kilogramm
€ 4,80*
ab € 13,08*
€ 18,01*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kilogramm
€ 18,01*
€ 21,43
pro Kilogramm
ab 2 Kilogramm
€ 17,77*
€ 21,15
pro Kilogramm
ab 5 Kilogramm
€ 17,10*
€ 20,35
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 16,19*
€ 19,27
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 15,54*
€ 18,49
pro Kilogramm
ab 3000 Kilogramm
€ 13,08*
€ 15,57
pro Kilogramm
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.