| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4043325003031 Herst.-Nr.: DVE4043325003031 EAN/GTIN: 4043325003031 |
| |
|
| | |
| Rundstab Buche, luft- und kammergetrocknet, astrein, im Bund verpackt, 1 m lang.- Oberfläche glatt, 4 mm Weitere Informationen: | | Oberfläche: | glatt, 4 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kiefer-Vierkantleiste, Linde-Vierkantleiste, Holz-Rundstab, Holzrundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, facett rundstab, holzdübel, Beschläge, Holzverbinder, Rundstäbe, Sonstige |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,3949* | € 0,5049* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 36,45* | € 46,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 37,43* | € 47,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 38,03* | € 49,78* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Packung | € 4,80* | ab € 42,73* | € 54,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4273* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|